空調・電設資材 :「led 拡散」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様LED内蔵、LED交換不可
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色白アルマイト
取付方式縦長付・横長付兼用
電圧(V)AC100-242
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数20台(100V時) 40台(200V時)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光率(%)範囲5~100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
電圧(V)AC100専用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
近接限度距離(m)0.1
調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
色温度(K)2700
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
仕様LED内蔵、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(PWM調光)
仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71
電源AC100V専用
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700K・3500K・5000K
光色電球色・温白色・昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71
電源AC100V専用
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700K・3500K・5000K
光色電球色・温白色・昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83
仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
取付カバー回転式
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LEDLED交換不可
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ランプLED内蔵
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
従来光源白熱灯60W相当
定格電圧(V)AC100
光源寿命50000時間
取付可能厚(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
仕様カバー回転式、傾斜天井使用可能
付属品拡散パネル付
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)120
高さ(mm)37
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色(本体)白
LED寿命(時間)50000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否可
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm
付属品拡散パネル付、拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装
幅(mm)111
高さ(mm)111
タイプ上向照射・下向照射兼用
取付方式埋込
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.5
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)75
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.3
容量(VA)9
色(本体)白
光束(Lm)360
LED寿命(時間)40000
埋め込み寸法(mm)埋込穴□100
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井面
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
仕様傾斜天井使用可能
付属品拡散パネル付
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LED寿命(時間)50000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
調色の可否否
電圧(V)AC100専用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.5
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源白熱灯60W相当
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様取付可能壁厚5~25mm
付属品拡散パネル付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)111
高さ(mm)111
タイプ上向照射・下向照射兼用
取付方式埋込
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)64
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.1
容量(VA)11
色(本体)白
光束(Lm)360
LED寿命(時間)40000
埋め込み寸法(mm)埋込穴□100
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面
調光の可否非調光(非調光)
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)20
寸法(Φ×高さH)(mm)165×150
光源寿命40000時間
容量(VA)20/22/21.8(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源FHT32W×2灯相当
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)18.2
容量(VA)32
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源CDM-T35W相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
仕様上方光束比20%以下
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで
付属品エリアマスク付属、拡散パネル付
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
高さ(mm)40
径(Φmm)134
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間
器具・セットセット品
点灯保持時間10秒・60秒・180秒
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ランプLED内蔵
色温度(K)Azure色~2700
光色Azure色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否調色調光(PWM調色調光)
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)137
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)100
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否否
調色の可否否
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。