仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
径(Φmm)165
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)62
埋め込み深さ(mm)176
光源寿命40000時間
容量(VA)64/65/68(100V/200V/242V)
クラス7500クラス
配光角度(°)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
パネルガラスパネル付
埋込高(mm)必要高:176
調光の可否非調光
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
埋め込み深さ(mm)176
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
カットオフアングル15°
従来光源CDM-TP150W相当
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)62
埋め込み深さ(mm)176
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
カットオフアングル15°
従来光源CDM-TP150W相当
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。