空調・電設資材 :「塩ビ管 vp25」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。
また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
色アイボリー
材質(継手)PVC
断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
色アイボリー
材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる
耐熱温度(℃)-40~80
保温材厚(mm)6
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。
透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
点検口から弁の動作を確認できます。
色(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。