断熱ドレンホースジョイントオーケー器材¥7,398~税込¥8,138~
1セット(40個)ほか
6日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。
また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
断熱ドレンホースエルボオーケー器材(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1セット(20個)
6日以内出荷から12日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
色アイボリー材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
ドレンパイプ用逆止弁オーケー器材当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。
透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
点検口から弁の動作を確認できます。
色(ケーシング)透明、(弁)アイボリー材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります