空調・電設資材 :「m32 1.5」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に 付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml 適合R32 寸法(mm)244×102×203 接続口径1/4フレア(UNF7/16) 質量(kg)5.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57 モーター出力(W)180 到達真空度15ミクロン 入数1台 オイル量(mL)(封入)200
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります