空調・電設資材 :「エアコン 室外機 架台」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940 使用荷重(kg)80
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
寸法W(mm)0~940 使用荷重(kg)80 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1箱(4個×5セット)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

もう一段増設のための部材セット
用途平地・二段置架台に増設できます。 材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上粉体塗装(ポリエステル系)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)11.5 備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。 奥行(mm)250~385 使用荷重(kg)150 横幅(mm)400~800 仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
13,980 税込15,378
5日以内出荷

水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面用ブラケット 付属品保護キャップ 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)12.2 奥行(mm)300~430 使用荷重(kg)150 横幅(mm)400~800 仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
17,980 税込19,778
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります