空調・電設資材 :「エアコン 防振」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。
C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
寸法W(mm)0~940
使用荷重(kg)80
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
1箱(4個×5セット)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面
材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)11.5
備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。
奥行(mm)250~385
使用荷重(kg)150
横幅(mm)400~800
仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面用ブラケット
付属品保護キャップ
材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)12.2
奥行(mm)300~430
使用荷重(kg)150
横幅(mm)400~800
仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。