空調・電設資材 :「つぼ」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 規格(構造規格)d2G4
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。 材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 寸法L1(mm)16 材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。 材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。 質量(g)800 極数(端子)4P 寸法L(mm)130 規格(構造規格)d2G4 定格440V、15A 寸法d(mm)100 寸法a(mm)115 寸法E(mm)12 寸法B(mm)81 寸法C(mm)6
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。 寸法L(mm)134 寸法d(mm)100 寸法a(mm)120 寸法B(mm)85 寸法C(mm)6 規格(構造規格)d2G4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 規格(構造規格)d2G4
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 配管をシールするための配管付属品。 規格(構造規格)d2G4 寸法B(mm)42
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。 規格(構造規格)d2G4
1個
特価
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。 質量(g)800 極数(端子)4P 寸法L(mm)130 規格(構造規格)d2G4 定格440V、15A 寸法d(mm)100 寸法a(mm)115 寸法E(mm)12 寸法B(mm)81 寸法C(mm)6 h(mm)29
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。 寸法L(mm)500 規格(構造規格)d2G4
1本
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段数1 材質銅(ステンレス銅・黄銅も可) 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
13,880 税込15,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。カバーねじ込み方式のため、開口部が広くボルト締めの手間が省け、曲がり部分のRを大きくとり電線被覆の破損を防ぎます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 材質鋳鉄 規格(構造規格)d2G4 寸法d(mm)65 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります