空調・電設資材 :「器具 反射板」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
やさしく自然な光をもたらすLEDダウンライト。患者さまを照らす処置灯として、また全体照明としてもご活用いただけます。反射板制御された光を、楕円フードにより中心照度を確保しながらベッド横への光を抑え、やわらかい楕円の配光でベッドを照らします。グレアレスコーンとフードの組合せで器具の存在感を極力抑え、周囲への眩しさを低減しています。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)/フード:アルミ(黒色塗装)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)169
幅(Φmm)133
LEDLED一体型
出しろ(mm)2
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.4
電圧(V)100専用
消費電力(W)7
口金E26
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDLED電球
出しろ(mm)3.5
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。