空調・電設資材 :「東芝 投光器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型 長さ(mm)170 材質/仕上アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)188 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)10.6 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4 LEDE26 LED電球 10.6W 光束(Lm)(LED)471 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA11-G/80W 可動範囲上下90°/水平350° 演色指数(Ra)80 調光の可否 近接限度距離(m)被照射物:0.1 従来光源東芝製LDA11-G/80W
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100 耐水性防雨 取付方式工事 演色指数(Ra)83 光源色電球色 LED寿命(時間)40000
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ 長さ(mm)170 材質/仕上アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)173 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)10.6 色温度(K)2700 取付け方法工事 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4 LEDE26 LED電球 10.6W 光束(Lm)(LED)471 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA11-G/80W 可動範囲上下90°/水平350° 演色指数(Ra)80 調光の可否 近接限度距離(m)被照射物:0.1 従来光源白熱80W相当
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで 取付方式工事 電圧(V)100専用 消費電力(W)11.7 口金E26 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)1000 適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ビーム球150W相当
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで 質量(kg)1.2 取付方式工事 電圧(V)100専用 消費電力(W)11.7×1 口金E26 機能照度センサ・人感センサ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)1000 適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ビーム球150W相当
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります