ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(一部消し)
質量(kg)0.9
直径(Φmm)110
高さ(mm)216
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.5
光束(Lm)737
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。