空調・電設資材 :「軒下」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上) 質量(kg)0.2 消費電力(W)10.3 電源別置 幅(Φmm)58 LEDLED一体型 耐水性防雨 出しろ(mm)2.2 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)150 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.7 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)123 幅(Φmm)82 LEDLED一体型 耐水性防雨 調光方式PWM 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 従来光源FHT32W相当
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一粒のLEDで美しい光を追求。LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア) 電圧(V)100~242 電源別置 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
耐水性防雨 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)125 LEDLED一体型 従来光源FHT42W相当 調光方式PWM 幅(Φmm)108 質量(kg)0.7 材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア) 電圧(V)100~242 電源別置 消費電力(W)28 出しろ(mm)3.5 埋め込み深さ(mm)118 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス 質量(kg)0.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)30.5 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~5000 埋め込み深さ(mm)125 幅(Φmm)108 エネルギー消費効率(Lm/W)36 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)1098 配光角度(°)38 出しろ(mm)4 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 従来光源FHT42W相当 調色の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

屋外用シーリングで天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用。長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:アルミ 質量(kg)0.8 直径(Φmm)88 高さ(mm)160 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)18.1 電源内蔵 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相調光 演色指数(Ra)83
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オープンスペースのLED照明へのグレードアップに、幅広くご利用いただけます。天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用、長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
電圧(V)AC100 仕様GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 取付方式工事 配光角度(°)40 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 LEDユニット交換型 従来光源FHT24W相当 調光方式非調光 消費電力(W)10.3 適合ランプ東芝製LDF10LW53C12/1200 質量(kg)1.8 エネルギー消費効率(Lm/W)108.7 直径(Φmm)160 高さ(mm)150 光源色(LED)電球色 光束(Lm)1120 LED寿命(時間)40000
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形) 材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)0.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 口金E26 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)148 幅(Φmm)114 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.6 LEDLED電球 耐水性防湿 光束(Lm)332 配光角度(°)65 適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形 出しろ(mm)5 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)195 高さ(mm)168 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 口金E26 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 LEDLED電球 光束(Lm)607 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱50W相当
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
電圧(V)100専用 耐水性防雨・防湿 取付方式工事 色温度(K)2700 演色指数(Ra)70 LEDLED一体型 従来光源白熱40W相当 消費電力(W)8.3 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110 材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上) 質量(kg)0.3 電圧100V専用 消費電力(W)4.4 光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)82 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)69 光色電球色 適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック) 調光方式非調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)361
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。電源電圧100V専用。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.3 電圧100V専用 消費電力(W)4.4 光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)73.1 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)70 光色電球色 適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック) 調光方式非調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)322
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
電圧100V専用 消費電力(W)5.8 光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当 色温度(K)2700 配光角度(°)21 光色電球色 調光方式位相調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング