空調・電設資材 :「3528 LED」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上本体:鋼(白色塗装)
質量(kg)0.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)28
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)90
幅(Φmm)122
LEDLED一体型
配光角度(°)60
出しろ(mm)1.6
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)125
調光の可否可
従来光源FHT42W相当
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。