空調・電設資材 :「FHT32」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)135
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
出しろ(mm)1.5
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)75
調光の可否可
従来光源FHT32W相当
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
出しろ(mm)1.5
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)75
調光の可否可
従来光源FHT32W相当
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)。電源電圧100V専用。位相調光対応(3~100%)。電源内蔵。ダクトプラグ
寸法(mm)幅20×679・高45
質量(kg)0.8
電圧100V専用
取付方式ダクトタイプ
消費電力(W)19.6
電源内蔵
光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)106
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
調光方式位相調光
演色指数(Ra)Ra90
定格光束(Lm)2079
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)127
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
出しろ(mm)1.5
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)75
調光の可否可
従来光源FHT32W相当
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)123
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
耐水性防雨
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)75
調光の可否可
従来光源FHT32W相当
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。