空調・電設資材 :「LDA7」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型 色温度(K)2700 LEDLED電球 口金E17 材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)195 高さ(mm)168 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 口金E26 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 LEDLED電球 光束(Lm)607 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱50W相当
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型 色温度(K)2700 LEDLED電球 口金E17 材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 質量(kg)2.7 直径(Φmm)ベース:200・セード:105 高さ(mm)1400 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 口金E17 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)597 適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 LEDLED電球 従来光源白熱60W相当
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形) 材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)0.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 口金E26 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)148 幅(Φmm)114 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.6 LEDLED電球 耐水性防湿 光束(Lm)332 配光角度(°)65 適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形 出しろ(mm)5 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。対応ランプはボール電球型です。 白熱灯60W相当です。
適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝) 材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装) 質量(kg)0.5 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 口金E26 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)138 幅(Φmm)165 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.7 LEDLED電球 光束(Lm)705 適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W 出しろ(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります