空調・電設資材 :「トイレ の 換気扇」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW以下除く) 理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用に。 トラスコ品番114-9609 質量(kg)3.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.5~5.5/1.5~6 適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場 最大静圧(Pa)(50/60Hz)93 出力(50/60Hz)(kW)0.022 吐出口外径(Φmm)147 吸込口内径(Φmm)147
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用です。 トラスコ品番114-9611 質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz2~7.5/2~9 適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場 最大静圧(Pa)(50/60Hz)123 出力(50/60Hz)(kW)0.025 吐出口外径(Φmm)197 吸込口内径(Φmm)197
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります