空調・電設資材 :「排気」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。 適合場所各種工場や倉庫
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに 方向(通風)排気形 分類標準形 適合場所工場、倉庫
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

モーター外殻にもステンレスを採用し低温仕様のモーターを搭載した完全ステンレス型です。
ハネ径(cm)30 仕様1速式、電源コードなし トラスコ品番722-3439 質量(kg)6 出力(W)50 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz31/36 寸法(縦×横)(mm)377×377
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW以下除く) 理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用に。 トラスコ品番114-9609 質量(kg)3.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.5~5.5/1.5~6 適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場 最大静圧(Pa)(50/60Hz)93 出力(50/60Hz)(kW)0.022 吐出口外径(Φmm)147 吸込口内径(Φmm)147
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用です。 トラスコ品番114-9611 質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz2~7.5/2~9 適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場 最大静圧(Pa)(50/60Hz)123 出力(50/60Hz)(kW)0.025 吐出口外径(Φmm)197 吸込口内径(Φmm)197
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。 材質/仕上ステンレス 電源(V)三相200
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。 材質/仕上鋼板 電源(V)三相200
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
1台
659,800 税込725,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
1台
909,800 税込1,000,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。 サイレンサー付タイプで、静かな運転が可能です。
用途大空間、小空間での換気・空気の搬送用。 工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。 適合場所大空間、小空間、工場
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。 サイレンサー付Sタイプより静かな運転が可能です。
用途大空間、小空間での換気・空気の搬送用。 工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。 適合場所大空間、小空間、工場 周波数(Hz)50/60
1台
449,800 税込494,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。
用途大空間、小空間での換気・空気の搬送用。 工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。 適合場所大空間、小空間、工場 周波数(Hz)50/60
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります