斜流送風機 エスラインファン 単相100Vテラル翌々日出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW以下除く)
理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用に。トラスコ品番114-9609質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.5~5.5/1.5~6適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場最大静圧(Pa)(50/60Hz)93出力(50/60Hz)(kW)0.022吐出口外径(Φmm)147吸込口内径(Φmm)147
斜流送風機 エスラインファン 単相100Vテラル翌々日出荷
理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用です。トラスコ品番114-9611質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz2~7.5/2~9適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場最大静圧(Pa)(50/60Hz)123出力(50/60Hz)(kW)0.025吐出口外径(Φmm)197吸込口内径(Φmm)197
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります