空調・電設資材 :「照明器具 和室」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温かみを感じ、光の表情がとても美しいバンブー素材は和室、北欧テイスト、ナチュラル、ボーホースタイルなど様々な空間に調和します。しなやかなバンブーの素材感を活かし、1本1本手作業で丁寧に作られたペンダントは、光を灯さない時でさえ一つのオブジェとして空間を彩ります。取付は引き掛けシーリングでどなたでも簡単に設置できます。また、コンセント部を隠すカップが付属しているので、装着後の見た目もスッキリしています。
材質 質量(kg)0.9 消費電力(W)最大7.5 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×200 機能S字コード調節 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)106.7 光束(Lm)800 Ra82
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります