ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気三和式ベンチレーター当日出荷から20日以内出荷
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T三和式ベンチレーター5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0627材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)30運転音(dB)(A)(50/60Hz)51.5/56寸法(□D×□A×H)(mm)625×1040×570
ルーフファン 危険物倉庫用自然換気三和式ベンチレーター6日以内出荷から9日以内出荷
特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213仕様回転式
ベンチレーター(防爆形強制換気用)三和式ベンチレーター当日出荷から15日以内出荷
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に材質ガルバリウム鋼板ハネ枚数3電動機の極数4使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-90三和式ベンチレーター7日以内出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-9007材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375
ルーフファン(強制換気用)三和式ベンチレーター10日以内出荷から20日以内出荷
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に仕様標準型材質特殊耐蝕アルミ適合場所屋外使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300S三和式ベンチレーター5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-8984材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)10運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-300S三和式ベンチレーター5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0550材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T三和式ベンチレーター5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0630材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)10運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-300T三和式ベンチレーター5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0589材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T三和式ベンチレーター5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-9005材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5寸法(□D×□A×H)(mm)525×855×550
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T三和式ベンチレーター5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0551材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×425
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267-SUS三和式ベンチレーター5日以内出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9004材質SUS304質量(kg)4.07寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267三和式ベンチレーター5日以内出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-9044材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.07寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-210-SUS三和式ベンチレーター翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0595材質SUS304質量(kg)3.93寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)221×345×630
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-105-SUS三和式ベンチレーター翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9008材質SUS304質量(kg)1.01寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-105三和式ベンチレーター翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-8980材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.01寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-210三和式ベンチレーター翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0614材質ガルバリウム鋼板質量(kg)3.93寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)221×345×630
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-150-SUS三和式ベンチレーター翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-8956材質SUS304質量(kg)1.28寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)157×230×385
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-114-SUS三和式ベンチレーター翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-8982材質SUS304質量(kg)1.02寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)117×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-140-SUS三和式ベンチレーター翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0522材質SUS304質量(kg)1.18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)143×230×385
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-120三和式ベンチレーター翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-9003材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.03寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)123×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-120-SUS三和式ベンチレーター翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0571材質SUS304質量(kg)1.03寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)123×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-90-SUS三和式ベンチレーター翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-8971材質SUS304質量(kg)1寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-165三和式ベンチレーター翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0532材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.8寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)170×270×455
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-180三和式ベンチレーター翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-8987材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.98寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)185×270×455
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-140三和式ベンチレーター翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0590材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)143×230×385
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-165-SUS三和式ベンチレーター翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0616材質SUS304質量(kg)1.8寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)170×270×455
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-180-SUS三和式ベンチレーター翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0591材質SUS304質量(kg)1.98寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)185×270×455
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-114三和式ベンチレーター7日以内出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0525材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.02寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)117×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-150三和式ベンチレーター7日以内出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-8957材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.28寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)157×230×385
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります