絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(41)
  • Panasonic(パナソニック)(15,014)
  • 三菱電機(9,924)
  • ネグロス電工(1,962)
  • ODELIC(オーデリック)(1,875)
  • 東芝ライテック(1,376)
  • イチネンTASCO(1,318)
  • コイズミ照明(1,310)
  • 岩崎電気(1,065)
  • オーム電機(1,052)
  • ENDO(遠藤照明)(974)
  • DAIKO(大光電機)(929)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(824)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(563)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 挟み込み式取付金具 日機

    挟み込み式取付金具

    日機(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    防水型スポットライト用取付金具です。
    トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
  • 防水型LEDリニアライト AC100V 日機

    防水型LEDリニアライト AC100V

    日機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
    電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    筒型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ) 日機

    マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ)

    日機
    ¥25,900~税込¥28,490~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    用途目視検査の照明、軽作業用照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240吸着力(N)マグネット:800電源コード(m)2保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)設置場所屋内電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • 金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用 日機

    金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用

    日機
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質スチールゴム径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    用途作業照明等トラスコ品番833-8478質量(kg)2.5電源(V)AC100~120V消費電力(W)9全高(mm)435吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)光源LED×6灯色温度(K)5700照度(Lx)3700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55電球の種類LED
  • 防水型LEDスポットライト 日機

    防水型LEDスポットライト

    日機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
    用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明消費電力(W)12明るさ(Lm)1030電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    筒型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • AC/DCアダプター  出力電圧DC24V 1A 日機

    AC/DCアダプター 出力電圧DC24V 1A

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
    ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240プラグ形状出力:DC25mm
  • 防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機

    防水型LEDスポットライト 3mケーブル

    日機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)1030電源コード(m)3保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)照度(Lx)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付) 日機

    筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)

    日機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDスポットライト 日機

    防水型LEDスポットライト

    日機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
    用途機内照明に。2018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LED
  • 防水型LEDフラット型ライト 日機

    防水型LEDフラット型ライト

    日機(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
    用途工作機械の機内照明トラスコ品番833-8458質量(kg)1サイズ13消費電力(W)10電源DC24V全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950レンズ一体形 レンズ付き電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)ガラス部透明ガラス保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)LEDHigh Power LEDタイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-8874-76電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機

    防水型スポットLEDライト(AC仕様)

    日機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
    電球の種類LED
  • クランプ固定式LED面発光型ライト 日機

    クランプ固定式LED面発光型ライト

    日機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    用途目視検査や細かい作業に。家庭での読書やオフィスでのパソコン作業時のデスクライトトラスコ品番227-7381アズワン品番64-9178-50RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付 日機

    調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付

    日機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 面発光LEDライト 3mケーブル 日機

    面発光LEDライト 3mケーブル

    日機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
    付属品強力マグネット(背面2個)電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    フラット型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。 定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。 本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
    電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ・高輝度・長寿命を実現しました。 発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
    用途汎用旋盤やボール盤などのワンポイント照明に。トラスコ品番163-0103セット内容マグネットベース質量(kg)2全高(mm)364吸着力(N)800マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55アズワン品番64-9178-36明るさ(Lm)430エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防水型LEDリニアライト 日機

    防水型LEDリニアライト

    日機
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番480-1016材質マグネット質量(g)150電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト USB Type-C充電ポート 日機

    充電式LEDライト USB Type-C充電ポート

    日機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    6日以内出荷
    リチウムイオン電池を内蔵したハンディタイプの充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を広範囲に明るく照らします。本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
    用途屋内外でのワークライト、工場設備機の点検灯、停電時の非常灯電源(V)DC5使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電】USB Type-Cグリーン購入法適合期待寿命(時間)使用温度25℃ 60,000エコロジー商品省エネ
  • スリム型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル 日機

    スリム型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル

    日機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    6日以内出荷
    透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    用途制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)AC100ケーブル長(m)【電源ケーブル】2使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)60,000(使用温度25℃)エコロジー商品長寿命
  • LEDテープライト DC24V 日機

    LEDテープライト DC24V

    日機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    6日以内出荷
    IP65の防水で、裏面の両面シールで簡単に設置できます。
    用途広告看板、住宅の間接照明などRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDリニアライト NLL3 日機

    防水型LEDリニアライト NLL3

    日機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 面発光LEDライト ACアダプター付 日機

    面発光LEDライト ACアダプター付

    日機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    8日以内出荷
    LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
    付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)535×60×10消費電力(W)21全光束(Lm)1170保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)480使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ) 日機

    クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ)

    日機
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)1050電源コード(m)1.8保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9178-47電球の種類LED調光の可否可期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • クランプ固定式LEDスポットライト 日機

    クランプ固定式LEDスポットライト

    日機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
    用途工場内の手元照明に。トラスコ品番163-0095材質/仕上ヘッド部:ナイロン66質量(kg)2色黒高さ(mm)609電源(V)100消費電力(W)6アズワン品番64-8621-26明るさ(Lm)430標準消費電力料金(円/h)0.12
  • 防水型LEDフラット型ライト 日機

    防水型LEDフラット型ライト

    日機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
    用途工作機械の機内灯に。トラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機

    スリム型防水LEDライト 2mケーブル

    日機
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    6日以内出荷から30日以内出荷
    プラグ付2mケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 日機

    クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付

    日機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    8日以内出荷から34日以内出荷
    クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
    入力電圧(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付(タッチスイッチ) 日機

    クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付(タッチスイッチ)

    日機
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    15日以内出荷
    クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
    全光束(Lm)430入力電圧(V)AC100~120保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750(1m)使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • 拡張マグネット NLB-Vシリーズ用 日機

    拡張マグネット NLB-Vシリーズ用

    日機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    強力なネオジウム磁石を採用した、LEDハンディライトNLBシリーズ専用のマグネットオプションです。 本製品をNLBシリーズ(別売り)に取り付けることで、本体の背面マグネットだけでは設置しにくいスペースの限られた金属部や壁面などでも使用できます。
    マグネットネオジウム磁石
  • 樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用 日機

    樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用

    日機
    ¥929税込¥1,022
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質ナイロン66径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
  • クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    8日以内出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
    電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)770保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)360使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    光源から1メートルで170ルクスの明るさです。 太陽の光をRa100とした演色値はRa80と太陽の光に近いLEDライトです。 面発光の照明で自然な光を放つため長時間使用しても目が疲れにくく、また光の反射が少ないため検査照明として最適です。 面発光LEDは広範囲に明るく、柔らかい光がポイントです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、細かい選別用照明や設計室のデスクライトに適しています。 タッチセンサーによるON/OFFが可能で、調光機能を備えています。 20~100%の調整ができ、眩しすぎない明るさにすることが可能です。 アームが上下にスライドし角度も調整できるため、シンプルかつ省スペースです。
    電源(V)AC100~240消費電力(W)7全光束(Lm)360保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応

    日機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    34日以内出荷
    マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100~240消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応

    日機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    12日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    12日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機

    防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100消費電力(W)12スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)1030電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)照度(Lx)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材