空調・電設資材 :「温湿度風速計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)風速温湿度計
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。 折りたたみ式のコンパクトボディ。 空調設備の保守点検などに便利な1台。 データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。 オートパワーオフ(20分以上)。 定点測定用の三脚取付穴付です。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH 質量(g)約95(電池含む) 電源CR2032ボタン電池×1 測定精度(風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×144(折りたたみ時) 表示分解能(風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH 測定方法(風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型 ディスプレイLCD4桁 使用環境-15~+50℃、0~80%RH 表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH 電池寿命約400時間
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。 CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。 100mmの大型ファン採用で低速度もOK。 データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。
付属品本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース 質量(g)約200 電源単4電池×4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×106×51 精度(風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2)±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃ 表示部LCD 32.5×54mm 分解能0.1℃ 風速(m/s)0.2~30 風量0~99999m3/S 使用環境(本体)0~50℃、~80%RH 風温(℃)-20~60 湿度精度±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH) 測定範囲(ppm)0~9999(5001~スケール外)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります