空調・電設資材 :「照度 測定 器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)白色LED照度計
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。 角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000) ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25% 付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲0~200000Lx 質量(g)約250(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)約1 精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源) 測定方法シリコンフォトダイオード ディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38 プローブ長(mm)55×25×80 計測頻度2.5回/秒
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)照度計
0~400000Lxと広範囲な測定が可能。 PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 データロガーで測定値の記録が残せます(ロガーは別売)。 屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です。
付属品006P(9V)電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書 測定範囲0~400000Lx(5レンジ、手動切替) 質量(g)約250(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1.1 精度±(3%rdg.+0.5%F.S.) 表示分解能0.01Lx/0.1Lx/1Lx/10Lx/100Lx 測定方法シリコンフォトダイオード 機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示 インターフェースRS-232C 測定レンジ0~40.00Lx/36.0~400.0Lx/360~4000Lx/3600~40000Lx/10000~400000Lx ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 表示単位Lx、fc(フットカンデラ) 電池寿命約50時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×68×30、(センサ)90×57×18
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)LED照度計
6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。 角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。 5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。 メモリ機能(99pts)付。 光源選択可能。 データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。 オートパワーオフ機能(5分)。 ローバッテリー表示機能。
仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25% 測定範囲0~400000Lx 質量(g)約250(電池含む) 長さ(m)(プローブ)約1 電源006P(9V)電池 精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源) 測定方式シリコンフォトダイオード センサー寸法(mm)55×25×80 ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ サンプリング周期2.5/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)SDカード付照度計
SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。 3レンジ切替(2000/20000/100000Lx)機能付。 暗い場所でも安心のバックライト機能付。 室内、ショーケース、工場、学校での測定に。 外部センサ使用で温度も計測可能。 データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整機能、バックライト機能、K熱電対(別売)使用可。
付属品ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB) 測定範囲0~100000Lx(3レンジ) 質量(g)約489(電池含む) 電源単3電池×6 コード長さ(m)1.1 精度±(4%F.S.+2dgt) 測定方式シリコンフォトダイオード 表示分解能(測定レンジ)0~1999Lx、1800~19990Lx、18000~99990Lx、(表示分解能)1Lx、10Lx、100Lx ディスプレイレンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト 使用環境0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(照度センサプローブ)82×55×22
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)ストロボスコープ
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。 歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。 Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。
仕様(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ 付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ 質量(g)約290(電池含む) 電源単3電池×4 測定精度±(0.1%F.S.+2dgt) 表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上) ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分 サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×71×48
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります