SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。
手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。
手動温度補償機能。
pH自動校正機能(基準液標準付属)。
RS-232C、インターフェース。
データホールド機能、Max.Min値表示機能。
オートパワーオフ機能。
付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)
精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)
測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV)
表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)
測定方法ガラス電極
インターフェースRS-232C
校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10
ディスプレイ液晶ディスプレイ
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。
大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。
防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。
測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。
幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。
付属品006P(9V)電池×1、土壌用pH電極(PE-06HD)×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲0~14pH(使用センサで異なります)
質量(g)約196(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1
精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)
測定方式ガラス電極
表示分解能0.01pH
機能データホールド、ローバッテリー表示
消費電流(mA)約DC2
校正2点校正(pH7、pH4)
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
電極寸法(mm)Φ12×160
サンプリング周期0.4秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)145×60×33
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。