空調・電設資材 :「支持金具」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
1箱(50個)
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
1箱(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)
1箱(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合軽天チャンネル:F38 質量(g)37 適合吊りボルトW3/8 材質/処理電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷

座面部と背面部にM6タップ穴を設けた一般形鋼用、支持金具です
寸法C(mm)51 材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
1箱(20個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14 表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき 穴数(クリップ)2
1箱(20個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
特価
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)0.085 表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200 適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
3,500 税込3,850
当日出荷

支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合軽天チャンネル:F38-□ 質量(g)64 仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
2,998 税込3,298
当日出荷

支持バーに埋め込み型照明器具を吊り下げ固定する金具です
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ (Uh)
1箱(20個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です
適合F38 材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
1箱(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16 材質ステンレス 許容荷重(kg)40 寸法A(mm)33 寸法B(mm)47 適合吊りボルトW3/8
1個
659 税込725
当日出荷


ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
1箱(10個)ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂 寸法W(mm)25 仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
1箱(10個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
材質ステンレス製(SUS304)
1個ほか
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1個ほか
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
1個ほか
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
1箱(1個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
材質溶融亜鉛メッキ
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップは野縁材と野縁受け材を交差支持する金具です
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です
材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)0.085 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200 適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です
材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) 質量(kg)0.09 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200 適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具F38/F38 材質電気亜鉛めっき処理
1箱(50個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南電機支持バー
支持バーは、軽量二重天井内に埋込型照明器具を吊り金具と併用で固定します
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(10個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります