配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
1箱(10巻)ほか
¥5,998~
税込¥6,598~
当日出荷
エアコン設置前の過通穴保護部材。
BKS-65H、BKS-65Jと併用が可能。
呼び65
寸法A(mm)60
寸法B(mm)90
寸法C(mm)23
引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。
ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
1パック(100個)
¥3,298~
税込¥3,628~
4日以内出荷
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm
材質PP
色アイボリー
勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので、壁面にぴったりフィットして室内側の仕上がりがきれいになります。
断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。
屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。
寸法(mm)17(面ファスナー)
寸法(幅W×長さL)(mm)185×2000
1枚
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
対応穴径を自由に変えれるスリーブです。
なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)Φ80以下
長さ(mm)210
色アイボリー
角度(°)対応勾配:0~10
本体のみの単体販売。
カッター等での簡単なカットにより調節可能。
取付も容易。
もっと厚い壁にも対応した250mmのスリーブ。
加工性も抜群の為、幅広い用途でご使用頂けます!!
長さ(mm)250
色アイボリー
寸法(Φmm)65
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
1本
¥599~
税込¥659~
6日以内出荷から35日以内出荷
エアコンの配管をまとめてスッキリみせます。
マジックテープで脱着が簡単、工具も不要で作業時間を短縮することが可能(点検も容易に行えます)。
リバーシブルで気分や背景色に合わせて色が選べます。
取付箇所に合わせて自由にカットが可能。ハサミで簡単にカットができるので必要な長さにカットしたり、途中からホース等の出し入れできます。
1枚
¥1,598~
税込¥1,758~
4日以内出荷から6日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
軟質ポリエチレン製、高強度(カッターで簡単にカット可能)。
1本でΦ60~Φ10まで、太物から細物まで対応可能。
両サドル兼片サドルとして使用可能。
2本の配管を同時固定可能。
色アイボリー
寸法A(mm)190
寸法B(mm)20
1袋(10本)
¥299~
税込¥329~
4日以内出荷から7日以内出荷
ビス穴は、ワンタッチはめ込み式の仮止め機能付。
色アイボリー
寸法A(mm)80
寸法B(mm)52
寸法C(mm)48
結束径(Φmm)40~50
1袋(10本)ほか
¥279~
税込¥307~
4日以内出荷
やわらかい素材なので、カットも簡単。
高耐候性。耐久性も抜群で適合結束径はΦ40~Φ60。
ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付。
色アイボリー
寸法A(mm)202
寸法B(mm)20
1袋(10本)ほか
¥379~
税込¥417~
4日以内出荷
換気用小窓を利用した際にご使用下さい。
後付け可能。
色アイボリー
寸法A(mm)98
寸法B(mm)110.5
寸法C(mm)150.5
1袋(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
簡単なカットで長さ調節可能。
取付操作が容易。
超肉薄タイプ。
穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容スリーブ本体、ウォールキャップ、塞ぎキャップ(内外1セット)
色アイボリー
砂壁、土壁等でビスが打てない場合に使用。
プラスチック製タテ桟。
ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。
吊り下げ使用時、不要部分を簡単にカット可能。
桟に対し斜めにビス打ち可能。
色アイボリー
寸法A(mm)22
寸法B(mm)54.5
寸法C(mm)400~600
最大荷重(kg)15
1セット
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
内気側、外気側のセット販売。
吸排気機能付エアコンの吸排気ホースも楽々収納。
加工(カット)が容易で作業効率が向上。
色アイボリー
寸法A(mm)80
寸法B(mm)76.4
寸法C(mm)200
軟質樹脂のため柔らかく、加工が簡単。
BKS-65Hと使用可能。
かんたん取付。
呼び65
色アイボリー
内径(Φmm)58
寸法A(mm)115
寸法B(mm)3
寸法C(mm)20
ツバ厚(mm)3
ツバ外径(Φmm)115
BKS-65Hと使用可能。
後付可能な分割式キャップ。
呼び65
色アイボリー
内径(Φmm)58
寸法A(mm)85
寸法B(mm)3.5
寸法C(mm)24
ツバ厚(mm)3.5
ツバ外径(Φmm)85
電動ドライバー使用可能。
プラスドライバー、マイナスドライバー、レンチ、各種コインも使用可能。
移設分パン時の配管への異物の流入を防止。
1パック(100個)
¥2,498~
税込¥2,748~
4日以内出荷
BKS-65Hと使用可能。
後付可能な分割式キャップ。
呼び65
色アイボリー
内径(Φmm)58
寸法A(mm)110
寸法B(mm)6
寸法C(mm)23
ツバ厚(mm)6
ツバ外径(Φmm)110
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
1箱(5本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
1箱(5本)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
背面がなく、一体式で後付けが簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
1個
¥239~
税込¥263~
4日以内出荷から7日以内出荷
ルームエアコンの室内機据付時、室内機と左右の壁の隙間用配線カバーに最適。
室外機を天吊り設置時の配線カバーとしても有効。
柔らかい素材使用!なので加工も簡単♪
用途ラップカバー・断熱ラップカバー用ソフト出口カバー
種類壁・天井貫通
背面がなく、一体式で後付けが簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
1個
¥399~
税込¥439~
4日以内出荷から7日以内出荷
室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。
エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
1本ほか
¥729~
税込¥802~
4日以内出荷から7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。