空調・電設資材 :「光センサ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量約4.6kgと軽量で、設置・撤去が容易。 ソーラー式なので、長時間の規制で電池交換をせずに使用が可能。 ソーラーバッテリーは本体に収納できます。 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED 32個●点灯方式:点滅・流動●電源:ソーラー式●重量:約4.6kg●サイズ:431×770×79mm幅●材質:アルミ、PC アズワン品番67-7381-55
1個
83,160 税込91,476
4日以内出荷

アズワンLED方向板
折りたたみ式(省スペース保管可能) 電源に単3電池を採用する事で、ニッケル水素電池の使用が可能。 連続使用時間は約60時間(流動時・アルカリ電池使用時) 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED16個●点灯方式:点滅・流動、夜間自動点滅スイッチ切替式、連続点滅時間/60時間(アルカリ電池使用時)●電源:単3団地4本●重量:約4.8kg●サイズ:406×834×D527mm(使用時)、406×92.5×D527mm(折畳時)●材質:フレーム/アルミ、本体部/HDPE、反射板/アクリル、脚部/スチール、電池ケース部/ABS アズワン品番67-7381-52
1個
48,678 税込53,546
5日以内出荷

軽量で設置・移動が簡単。 耐久性に優れたターポリン生地を使用。 ハトメ穴とマグネットで簡単取付け。 反射材と高輝度LEDの組合せで、昼夜問わず方向指示が可能。 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED 15個●点灯方式:流動・早い流動・点滅●重量:500g●サイズ:W550×D400●材質:本体/ターポリン生地、反射材/マイクロプリズム アズワン品番67-7381-53
1個
17,919 税込19,711
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります