絞り込み
ブランド
  • 大和電業
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(12,459)
  • 三菱電機(2,642)
  • 未来工業(2,216)
  • ODELIC(オーデリック)(2,047)
  • ネグロス電工(1,949)
  • イチネンTASCO(1,388)
  • ENDO(遠藤照明)(1,385)
  • 東芝ライテック(1,331)
  • コイズミ(小泉成器)(1,331)
  • エスコ(1,179)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(879)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(752)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(543)
  • 東芝キヤリア(401)
  • ネオフレックス(370)
  • 因幡電工(290)
  • DNライティング(282)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックナット 大和電業ロックナット大和電業
33税込36
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質磨綱板
フレキ用両サドル 大和電業フレキ用両サドル大和電業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
呼称70と82のフレキ外径に合せた鋼板製の両サドルです。管類やケーブル類の固定にも使用できます。呼称54以下のフレキにはFCDをご使用ください。
材質磨鋼板寸法D(mm)8.2表面処理ユニクロめっき寸法B(mm)40寸法T(mm)1.4
ケーブル・パイプ用サドル 大和電業ケーブル・パイプ用サドル大和電業
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
4日以内出荷
Φ4~Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。最小販売単位は袋単位です。
材質磨鋼板寸法d(mm)6.2表面処理ユニクロめっき本数パイプ:1
ストレートハイフコンネ 大和電業ストレートハイフコンネ大和電業
309税込340
1個
4日以内出荷
制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。
材質亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物形状ストレート表面処理ユニクロめっき
コードコンネ 大和電業コードコンネ大和電業
839税込923
1個
4日以内出荷
取付スペースを取らない小型のコンネです。
材質黄銅棒形状ストレート表面処理ニッケルめっき
耐溶剤被覆セミインターフレキ 大和電業耐溶剤被覆セミインターフレキ大和電業
149,800税込164,780
1巻
4日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングに、耐溶剤性のビニルを密着被覆したフレキです。切削油等が頻繁にかかる場所での使用に適しています。油づけの場所や、溶剤系の雰囲気での使用に適しています。引張り及び捻れ強度の必要な箇所や、可動部に使用可能です。フレキ用コンネと接続することにより、防液性(IP67相当)を確保できます。耐溶剤コンネと組み合わせての使用を推奨します。
材質ケーシング/亜鉛引鉄板、被覆/軟質塩化ビニル(耐溶剤)保護構造耐油・耐溶剤・耐衝撃・高張力温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP67
ストロングプロテクター 大和電業ストロングプロテクター大和電業
109,800税込120,780
1巻
5日以内出荷
溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー高温スパッタリングからのケーブル&電線保護溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
回転式アダプタ 大和電業回転式アダプタ大和電業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
回転機構のないコンネ端末に取り付け、回転コンネにするためのアダプタです。回転運動によるフレキのねじれを吸収し、破損を防ぐ効果があります。取付穴径の変更は必要ありません。電線保護のため、360°以上は回転しません。パネル取付時・フレキ接続時には、ストッパーピンに負荷が加わらないようにご注意ください。
材質黄銅棒質量(g)392寸法L(mm)24ねじ厚鋼A/B:G1 1/4寸法D(mm)60寸法E(mm)21表面処理ニッケルめっき寸法C(mm)18寸法D1(mm)66取付穴径(mm)推奨:42
耐熱用90°アングルコネクタ 大和電業耐熱用90°アングルコネクタ大和電業
639税込703
1個
8日以内出荷
特殊コネクタ 大和電業特殊コネクタ大和電業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
耐溶剤90°アングルコネクタ 大和電業耐溶剤90°アングルコネクタ大和電業
639税込703
1個
8日以内出荷
ストレート内ネジコネクタ 大和電業ストレート内ネジコネクタ大和電業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
耐溶剤用ストレートコネクタ 大和電業耐溶剤用ストレートコネクタ大和電業
539税込593
1個
8日以内出荷
90°アングルコネクタ 大和電業90°アングルコネクタ大和電業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
耐熱用ストレートコネクタ 大和電業耐熱用ストレートコネクタ大和電業
539税込593
1個
8日以内出荷

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材