絞り込み
ブランド
- 大和電業
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(15,033)
- 三菱電機(9,936)
- ネグロス電工(1,963)
- ODELIC(オーデリック)(1,862)
- 東芝ライテック(1,375)
- イチネンTASCO(1,319)
- コイズミ照明(1,315)
- 岩崎電気(1,075)
- オーム電機(1,055)
- ENDO(遠藤照明)(979)
- DAIKO(大光電機)(931)
- 三桂製作所(867)
- エスコ(823)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(597)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(533)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
- ブランドをもっと見る

ケーブル・パイプ用サドル
大和電業¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか4日以内出荷Φ4~Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。最小販売単位は袋単位です。材質磨鋼板寸法d(mm)6.2表面処理ユニクロめっき本数パイプ:1
フレキ用両サドル
大和電業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷呼称70と82のフレキ外径に合せた鋼板製の両サドルです。管類やケーブル類の固定にも使用できます。呼称54以下のフレキにはFCDをご使用ください。材質磨鋼板寸法D(mm)8.2表面処理ユニクロめっき寸法B(mm)40寸法T(mm)1.4
ストレートハイフコンネ
大和電業¥309~税込¥340~1個4日以内出荷制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。材質亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物形状ストレート表面処理ユニクロめっき
耐溶剤被覆セミインターフレキ
大和電業¥149,800~税込¥164,780~1巻4日以内出荷亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングに、耐溶剤性のビニルを密着被覆したフレキです。切削油等が頻繁にかかる場所での使用に適しています。油づけの場所や、溶剤系の雰囲気での使用に適しています。引張り及び捻れ強度の必要な箇所や、可動部に使用可能です。フレキ用コンネと接続することにより、防液性(IP67相当)を確保できます。耐溶剤コンネと組み合わせての使用を推奨します。材質ケーシング/亜鉛引鉄板、被覆/軟質塩化ビニル(耐溶剤)保護構造耐油・耐溶剤・耐衝撃・高張力温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP67
ストロングプロテクター
大和電業¥109,800~税込¥120,780~1巻5日以内出荷溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー。高温スパッタリングからのケーブル&電線保護。溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】。標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
回転式アダプタ
大和電業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷回転機構のないコンネ端末に取り付け、回転コンネにするためのアダプタです。回転運動によるフレキのねじれを吸収し、破損を防ぐ効果があります。取付穴径の変更は必要ありません。電線保護のため、360°以上は回転しません。パネル取付時・フレキ接続時には、ストッパーピンに負荷が加わらないようにご注意ください。材質黄銅棒質量(g)392寸法L(mm)24ねじ厚鋼A/B:G1 1/4寸法D(mm)60寸法E(mm)21表面処理ニッケルめっき寸法C(mm)18寸法D1(mm)66取付穴径(mm)推奨:42
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料