従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)
トラスコ品番824-7641
セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
幅(mm)173
色シルバー
高さ(mm)300
奥行(mm)173
寸法L(mm)300
寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿
寸法A(mm)20
寸法D(mm)16
参考使用荷重(kg)15
表面処理鏡面研磨/サテン仕上
寸法P(mm)110
寸法N(mm)3
寸法d1(mm)6.2
寸法d2(mm)12.5
取付穴数3
耐荷重N(kgf)147/15
H(mm)173
耐荷重(N)147
吊下荷重N(kgf)147/15
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)147
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。