空調・電設資材 :「ファン用プラグコード」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品コード止め、コード止め取付ねじ、チューブ
材質(プラグコード)プラグ付 ビニルコード線0.75mm2
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m)
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
風量バランス調節可能
2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用
付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)3.8
材質(本体)金属
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
用途トイレ、洗面所
適合場所トイレ、洗面所
仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.1
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)4/4.3
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50【30Pa】21/26
開口面積(cm2)54
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所
仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.0
ダクト径(Φmm)150
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53
開口面積(cm2)137
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。