材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
大風量形
強弱付
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-521S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
質量(kg)0.8
電流(A)0.039、0.041
消費電力(W)3.4、3.9
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
風量(m3/h)【0Pa】70、72
騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室
埋め込み寸法(mm)225角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
大風量形
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。