空調・電設資材 :「天井埋込形換気扇」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋め込み寸法(mm)225角 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 方式天井用 絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー) 電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機 絶縁階級E種 耐電圧(V/min)AC1000
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合場所浴室 付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本 材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板 ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W 端子(SL)300V、20A
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)9.7 電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57 消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60 ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W 端子(SL)300V、20A
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。 自動ナイトパージ機能 24時間換気設定対応 入出力端子標準装備(別売アダプター NRB-1Hが必要です) 給排気量のアンバランス運転選択可能 換気モード(全熱換気/普通換気)自動 切換機能 高性能フィルター(別売)組込可能 天地逆取付可能 直線給排気方式 寒冷地運転対応 予冷・予熱運転(遅延運転) 捕集効率82%(質量法)のロングライフ フィルター付き 点検口1ヶ所 無極性2線配線 別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
定格電圧(V)単相100 適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉 周波数(Hz)50/60
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排 タイプ標準 定格電圧(V)単相100 適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用) ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4 周波数(Hz)50/60
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります