空調・電設資材 :「換気口 取り付け」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝キヤリア自然給気口セット
付属品タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本 材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリア部屋間通気口
付属品木ねじ 8本 材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板 色調(取付枠)マンセル5Y8.9/1
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
色調(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排 タイプ標準 定格電圧(V)単相100 適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用) ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4 周波数(Hz)50/60
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります