空調・電設資材 :「換気口に換気扇」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所居間 付属品木ねじ 4本 材質(本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg)1.2 電流(A)0.07、0.07 消費電力(W)6、6.5 スイッチ125V 1A 定格電圧(V)100 方式風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)28、28.5 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 色調(本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h)115、118
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン 質量(kg)0.8 電流(A)0.029、0.036 消費電力(W)2.7、3.1 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A 色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 質量(kg)0.8 電流(A)0.039、0.041 消費電力(W)3.4、3.9 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【0Pa】70、72 騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 質量(kg)0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります