付属品(不燃枠組立用)金具(SUS304) 8個、ナット小(SUS304) 16個、皿ネジ(SUS304) 16個、(有圧換気扇・ウェザーカバー)ナット大(SUS304) 8個、ボルト(SUS304) 8個、ワッシャ(SUS304) 8個
材質(枠板)パルプ混入けい酸カルシウム板
質量(kg)6.7
寸法A(mm)464
寸法F(mm)160
寸法D(mm)418
寸法E(mm)458
寸法B(mm)434
寸法C(mm)402
寸法G(mm)M8
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
材質パルプ混入けい酸カルシウム板
付属品ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。