空調・電設資材 :「給 排気 換気扇」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
質量(kg)2.6
電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14
消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13
定格電圧(V)100
方式連動式
定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60
騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34
電源コード7A 125V
色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7
風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板
定格電圧(V)100
方式連動式
定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60
表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装
電源コード7A 125V
色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール
質量(kg)1.8
電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21
消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5
電源コード7A 125V
風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
定格電圧(V)100
方式連動式
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電源コード7A 125V
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
色調(取付枠)マンセルN1
付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式給気式
表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
色調(取付枠)マンセルN-1
付属品クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本
モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)AC300V 20A
付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個
方式同時給排式(熱交換器組込)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
質量(kg)8.5
定格電圧(V)100
方式同時給排式(熱交換器組込)
モーター4極コンデンサー誘導電動機
色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
厚さ(mm)10
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
付属品N10ボルト 1個、M10ナット 4個、M10ワッシャ 4個(シャッター取付用)、N12ナット 4個、M12ワッシャ 4個(有田換気扇取付用)
材質(アタッチメント)ステンレス鋼板
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
材質(プランジ)ABS樹脂、(給気遮蔽板)PP樹脂
色調(プランジ)黒(N-3)、(給気遮蔽板)黒(N-3)
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。]
排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。
海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。
浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。
化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。
電源単相100V
色調ステンレス地色
極数(P)4
付属品クッション 2本、木ねじ 4本
材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
適合場所居間
仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)
付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本
質量(kg)2.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
設定範囲6畳~10畳
騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定)
色(マンセル値)5Y8.9/1
適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合)
風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定)
有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
適合場所居間
付属品木ねじ 4本
材質(本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂
質量(kg)1.2
電流(A)0.07、0.07
消費電力(W)6、6.5
スイッチ125V 1A
定格電圧(V)100
方式風圧式(同時給排可能)
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)28、28.5
電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A
色調(本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1
風量(m3/h)115、118
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本
材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
適合場所浴室
付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個
材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂
質量(kg)1.2
電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07
消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6
定格電圧(V)100
方式風圧式(同時給排可能)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯
電流ヒューズ250V 0.5A
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1
風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
付属品木ねじ Φ4×35L 5本
材質(吸込口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂
色調(吸込口)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
材質(外枠)鋼板0.5t、(化粧枠)PP樹脂、(ツマミ)ABS樹脂・鋼棒、(吸気口)鋼板、(クッション)NBフォーム
質量(kg)1.4
表面処理(外枠)メラミン塗装
色調(外枠)マンセルN-1
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
材質(グリル)ABS樹脂、(ツマミ)PP樹脂 鋼棒、(スプリング)ステンレス鋼板t0.4
色調(グリル)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。