材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)15
寸法G(mm)15
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(部品枠)ステンレス鋼板(SUS304)、(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(クッション)発泡ゴム
色調(クッション)黒
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
厚さ(mm)10
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装
色調(ベントキャップ)シルバーメタリック
付属品コンクリートねじM4×L25 4本
色調(本体)黒(マンセルN-1)
材質(ベース)SUS304 0.5t、(フード)SUS304 0.5t、(防虫網)SUS304 0.5t、(パイプガイド)SUS304 0.5t、(ダンパーガイド)SUS304 1.5t、(ダンパー)SUS304 1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線、(防虫網固定ねじ)ステンレス鋼線
付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本
表面処理(ベース)アクリル塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装、(パイプガイド)生地、(ダンパーガイド)生地、(ダンパー)生地、(軸)生地、(スプリング)生地、(防虫網固定ねじ)生地
色調(ベース)シルバーメタリック
付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本
温度ヒューズ72℃
色調(ベース)シルバーメタリック
材質(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具(3個))ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線
寸法D(mm)180
寸法E(mm)122
表面処理(フード)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装
寸法C(mm)120
色調(フード)マンセル5.5(近似)、(防虫網)マンセル5.5(近似)
材質(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t0.8、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法D(mm)180
表面処理(フード)粉体焼付塗装、(フードガイド)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装
寸法C(mm)120
色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(フードガイド)マンセルN5.5(近似)、(防虫網)マンセルN5.5(近似)
付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
色調(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1
材質(フード)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼板、(ネジ)ステンレス、(制振材)ステンレス鋼板
表面処理(フード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂塗装
色調(フード)シルバーメタリック
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
材質(フード)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
表面処理(フード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装
温度ヒューズ暖房用 72℃
色調(フード)シルバーメタリック
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本
表面処理(本体)電着塗装
温度ヒューズ72℃
色調(本体)黒(マンセルN-1)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。