空調・電設資材 :「支持瓦」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
質量(kg)0.45
表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装
断面タイプNF
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.25
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×32(出)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47
引張荷重(kN[kgf])許容:0.66
滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83
側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。