空調・電設資材 :「pf管 支持」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OS180-PM14 PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長L(mm)180 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 最大結束径(Φmm)(PF管)36.5 取付穴径(Φmm)13.8~14.2 幅A(mm)12.7 最小結束径(Φmm)(PF管)23 取付板厚(mm)2.0~2.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
1袋(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷

BCT225 吊りボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長L(mm)270 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 結束径(Φmm)10~50 幅A(mm)13 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94] 適合吊りボルトW3/8(3分)
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷

CMT1 金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属製チャンネル用マウント
インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 結束径(Φmm)(PF管)23~36.5 適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20 使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで 取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0
1袋(50個)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります