一般住宅用防雨・防湿形器具HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)欠品中
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W)色(カバー)乳白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
ダウンライトHotaluX(ホタルクス)欠品中
質量(kg)0.4本体MRB-W2ワク定格消費電力(W)4.4相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83ビーム角(度)1/2ビーム角(度):104光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率:138.6グリーン購入法適合取扱説明書(0.6MB) (2.53MB)定格光束(Lm)610ライトユニットDRU06029/N-8
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
FEPリール未来工業税込¥142,780~¥129,800~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~