耐火シートマルタイプINABA(因幡電機産業)翌日出荷
巻きつけるだけの簡単施工です。必要部材がセットされています。耐震金具が追加され、地震に強くなりました。床・壁、木造構造に対応しており、追加配線にも対応可能です。
耐火コンセントSB片壁用INABA(因幡電機産業)翌日出荷
新しい片壁にも対応しました。連結可能で4個用スイッチボックスまで対応可能です。後施工で耐火処理が可能です。
仕様国土交通大臣認定品対応1~4個用スイッチボックス適合壁厚(mm)42以上
耐火プラグケーブルタイプINABA(因幡電機産業)¥2,890~税込¥3,179~特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。
仕様国土交通大臣認定品(壁・床)最大開口径(mm)125
耐火テープ電線管タイプINABA(因幡電機産業)翌日出荷
鋼製電線管に熱膨張性テープを巻き付ける簡単な施工です。スライドシート採用で、地震時の耐火材の外れ・脱落を防止します。将来配管にも対応できます。
仕様国土交通大臣認定品タイプ地震対策品対応ALC・コンクリート床・壁、中空壁・片壁貫通
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります