C2 型の外側のコーンに高さを持たせ2次空気の誘引を天井面から離すことにより天井面の汚れを防ぐ構造となっております。
高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。
温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。
寸法A(mm)50
寸法C(mm)80
静圧損失が極めて少なく発生騒音も非常に小さな吹出口です。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
HFに防火シャッターを接続したタイプです。
温度ヒューズ72℃。
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。