空調・電設資材 :「つぼ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
質量(g)1
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:121
調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP23防湿
区分直付
タイプ水平天井取付専用
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
適合周波数50/60Hz
認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050
材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-22000/FBG-22000S
幅(mm)器具:230
材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白)
質量(kg)3.5
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)15.5(100V)、15.6(200V)、15.8(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
蓄電池形名電池内蔵形、3.2-2HR-AH-LEW(ニッケル水素蓄電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1(100V)、73.7(200V)、72.7(242V)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
入力電流(mA)159(100V)、84(200V)、75(242V)
認定番号型式1:LALD-016、型式2:3AE-1050
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)1150
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-42100/FBG-42100S
幅(mm)器具:201
材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)
区分直付
タイプ水平天井取付専用
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
1台
¥599
税込¥659
7日以内出荷
1台
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板/白
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
保護等級IP23防湿
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
材質反射笠:高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵
材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上
電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
材質反射笠:高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
材質(反射板)高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。