絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • 東芝キヤリア(403)
  • Panasonic(パナソニック)(149)
  • 三菱電機(82)
  • 岩崎電気(58)
  • 東芝(30)
  • DAIKO(大光電機)(24)
  • 東神電気(22)
  • 星和電機(SEIWA)(17)
  • ENDO(遠藤照明)(15)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • ローヤル電機(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • エスコ(7)
  • ネグロス電工(5)
  • 未来工業(5)
  • オーム電機(4)
  • エコリカ(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(272)
商品レビュー
  • 以上(20)
  • 以上(23)
  • 以上(25)
  • 以上(34)
価格
  • 1,500円以下(54)
  • 1,500-10,000円(419)
  • 10,000-50,000円(926)
  • 50,000-100,000円(141)
  • 100,000円以上(53)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「とうし」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 東芝
  • 東芝 スイッチ
  • 東芝 換気扇
1,455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED非常用照明器具 東芝ライテックLED非常用照明器具東芝ライテック
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000平均演色評価数Ra:70保護等級保護等級:IP23付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付埋め込み寸法(mm)Φ:150光色昼白色適合周波数50/60Hz
誘導灯 東芝ライテック誘導灯東芝ライテック
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
-
材質鋼板区分片面等級BL定格電圧(V)100点灯形非常時:一般形(20分間)仕上白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付リモコンFRC-1833T(別売)
ポーチ灯 東芝ライテックポーチ灯東芝ライテック
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様白熱灯器具60Wクラス定格電圧(V)AC100保護等級(IP)23ランプ別売グリーン購入法適合
高天井照明器具 東芝ライテック高天井照明器具東芝ライテック
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)ー10~40定格電圧(V)AC100-242保護等級(IP)20(屋内用)色温度(K)5000グリーン購入法適合
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
入数1
誘導灯器具 東芝ライテック誘導灯器具東芝ライテック
14,980税込16,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
誘導灯器具
タイプ一般型(20分間)
誘導灯器具用表示板 東芝ライテック誘導灯器具用表示板東芝ライテック
899税込989
1枚
当日出荷から12日以内出荷
誘導灯 表示板 C級
入数1枚
誘導灯器具用表示板 東芝ライテック誘導灯器具用表示板東芝ライテック
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から11日以内出荷
誘導灯 表示板 B級
入数1枚
C級天井直付両面誘導灯 東芝ライテックC級天井直付両面誘導灯東芝ライテック
13,980税込15,378
1台
当日出荷
電池内蔵誘導灯
仕様両面材質樹脂品番公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C等級C定格電圧(V)100仕上白 マンセル値 N9.0バッテリーE01(ニッケル水素蓄電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台認定番号型式認定番号:1AS221-3173リモコンFRC-1833T(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
補修用電池 東芝ライテック補修用電池東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
ダウンライト 東芝ライテックダウンライト東芝ライテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
定格電圧(V)AC100
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ東芝ライテック
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白機能-光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ東芝ライテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から32日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ東芝ライテック
11,980税込13,178
1セット
6日以内出荷から94日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ東芝ライテック
8,498税込9,348
1セット
6日以内出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242(電圧フリー)光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
消し文字パネル 東芝ライテック消し文字パネル東芝ライテック
3,398税込3,738
1台
当日出荷
消し文字パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっており、点灯状態と消灯状態がより分かりやすいパネルです
一般文字パネル 東芝ライテック一般文字パネル東芝ライテック
2,998税込3,298
1台
当日出荷
吊具 東芝ライテック吊具東芝ライテック
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
直管ランプシステム本体 東芝ライテック直管ランプシステム本体東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
平均演色評価数(Ra)83周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242
器具用部品簡易無線用リモコン 東芝ライテック器具用部品簡易無線用リモコン東芝ライテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
使用電池単4電池2本(DC3.0V)
一体形DL9000一般形 東芝ライテック一体形DL9000一般形東芝ライテック
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20周波数(Hz)50/60
一体形DL7500一般形 東芝ライテック一体形DL7500一般形東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から88日以内出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20グリーン購入法適合
一体形DL6000白色深形Φ150 東芝ライテック一体形DL6000白色深形Φ150東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242幅(mm)Φ169埋め込み寸法(mm)Φ150質量(kg)1.5定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)保護等級IP20配光タイプ広角遮光度30°配光角度(°)75周波数(Hz)50/60演色指数(Ra)83
一体形DL6000軒下用 東芝ライテック一体形DL6000軒下用東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)保護等級IP23配光タイプ広角配光角度(°)75周波数(Hz)50/60材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地演色指数(Ra)83
一体形DL6000傾斜天井Φ150 東芝ライテック一体形DL6000傾斜天井Φ150東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ165質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地保護等級IP20入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)55グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ中角
一体形DL6000一般形銀色 東芝ライテック一体形DL6000一般形銀色東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)保護等級IP20遮光度15°周波数(Hz)50/60材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ演色指数(Ra)83
一体形DL6000グレアレスΦ150 東芝ライテック一体形DL6000グレアレスΦ150東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から88日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ169質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20遮光度30°入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)55グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ中角
一体形DL500グレアレスΦ50 東芝ライテック一体形DL500グレアレスΦ50東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)10.5(100V)定格電圧(V)100仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20遮光度40°入力電流(mA)190(100V)埋め込み寸法(mm)Φ50配光角度(°)28演色指数(Ra)93配光タイプ中角
一体形DL3500白色深形Φ150 東芝ライテック一体形DL3500白色深形Φ150東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ169質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト遮光度30°入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
一体形DL3500軒下用 東芝ライテック一体形DL3500軒下用東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)保護等級IP23周波数(Hz)50/60材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地演色指数(Ra)83
一体形DL3500傾斜天井Φ150 東芝ライテック一体形DL3500傾斜天井Φ150東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ165質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地保護等級IP20遮光度15°入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)55グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ中角
一体形DL3500一般形白色Φ150 東芝ライテック一体形DL3500一般形白色Φ150東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242幅(mm)Φ169埋め込み寸法(mm)Φ150質量(kg)1.4定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)保護等級IP20遮光度15°周波数(Hz)50/60材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト演色指数(Ra)83
一体形DL3500一般形銀色 東芝ライテック一体形DL3500一般形銀色東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)保護等級IP20遮光度15°周波数(Hz)50/60演色指数(Ra)83
一体形DL3500グレアレスΦ150 東芝ライテック一体形DL3500グレアレスΦ150東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板幅(mm)Φ169質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20遮光度30°入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)55グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ中角
ユニバーサルDLグレアレスΦ50 東芝ライテックユニバーサルDLグレアレスΦ50東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)10.5(100V)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面首振角度(°)25遮光度40°入力電流(mA)190(100V)埋め込み寸法(mm)Φ50配光角度(°)28回転角度(°)100演色指数(Ra)93配光タイプ中角
ユニット交換形DL白色深形 東芝ライテックユニット交換形DL白色深形東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック、反射板:鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト保護等級IP20遮光度30°付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ユニット交換形DL直付CL 東芝ライテックユニット交換形DL直付CL東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板幅(mm)151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト保護等級IP20遮光度10°付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ユニット交換形DL軒下用 東芝ライテックユニット交換形DL軒下用東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ユニット交換形DL軒下CL 東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板、カバー:ガラス、パッキン:シリコーン幅(mm)160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト アクリル焼付塗装、 枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、パッキン:黒保護等級IP23遮光度10°付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ユニット交換形DL傾斜天井 東芝ライテックユニット交換形DL傾斜天井東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら