空調・電設資材 :「ライト 台」の検索結果

関連キーワード
313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類一般タイプ 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可 電球の種類LED 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用 質量(kg)0.9 直径(Φmm)275 高さ(mm)138 奥行(mm)138 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125 仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、 材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1台
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様調光信号用端子台付 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿 材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.3 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し) 材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ 幅(mm)【器具】170 質量(kg)1.1 高さ(mm)【器具取付】194 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 仕上枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ 保護等級IP20 機能SL端子台/送り端子台付 定格消費電力11.2W(100V)11.1W(200V)11.3W(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(mA)115(100V) / 58(200V) / 50(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 構成部品【1】1【2】1 距離【照射面】0.1 演色指数(Ra)Ra83 カテゴリーベースダウンライト 遮光(°)30
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し) 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 仕上枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明 保護等級IP23 機能SL端子台/送り端子台付 定格消費電力11.2W(100V)11.1W(200V)11.3W(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(mA)115(100V) / 58(200V) / 50(242V) 構成部品【1】1【2】1 距離【照射面】0.1 演色指数(Ra)Ra83 カテゴリーベースダウンライト
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED 仕様丸形引掛シーリング タイプはさみ込み、下面開放 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 光源寿命40000時間 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 照射距離(m)(最低)0.1 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 光源色電球色 従来光源白熱灯器具60Wクラス
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス 幅(mm)【器具】Φ160 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP23 機能SL端子台/送り端子台付 定格消費電力11.2W(100V)11.1W(200V)11.3W(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(mA)115(100V) / 58(200V) / 50(242V) 構成部品【1】1【2】1 距離【照射面】0.1 演色指数(Ra)Ra83 カテゴリー軒下用シーリングダウンライト 遮光(°)10
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.4 直径(Φmm)180 奥行(mm)168 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し) 材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 仕上本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト 保護等級IP20 機能SL端子台/送り端子台付 定格消費電力14.2W(100V)14.0W(200V)14.1W(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(mA)145(100V) / 72(200V) / 62(242V) 構成部品【1】1【2】1 距離【照射面】0.1 演色指数(Ra)Ra83 カテゴリーウォールウォッシャーダウンライト
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し) 材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック 質量(kg)0.8 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 仕上枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面 保護等級IP20 機能SL端子台/送り端子台付 定格消費電力11.2W(100V)11.1W(200V)11.3W(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(mA)115(100V) / 58(200V) / 50(242V) 構成部品【1】1【2】1 距離【照射面】0.1 演色指数(Ra)Ra83 カテゴリーベースダウンライト 遮光(°)15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用 その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵 材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル 幅(mm)【器具】Φ246 質量(kg)2.4 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 仕上本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明 保護等級IP44 機能SL端子台/送り端子台付 定格消費電力11.2W(100V)11.1W(200V)11.3W(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(mA)115(100V) / 58(200V) / 50(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ200 構成部品【1】1【2】1 距離【照射面】0.1 演色指数(Ra)Ra83 カテゴリーベースダウンライト 遮光(°)30
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板 幅(mm)【器具】Φ151 質量(kg)2.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 機能SL端子台/送り端子台付 定格消費電力11.2W(100V)11.1W(200V)11.3W(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(mA)115(100V) / 58(200V) / 50(242V) 構成部品【1】1【2】1 距離【照射面】0.1 演色指数(Ra)Ra83 カテゴリーシーリングダウンライト 遮光(°)10
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間すっきり薄形なシーリングダウンライト。 環境に配慮した省エネ高効率LED搭載、ランプ交換が可能なタイプです。 別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED 仕様SL端子台付 質量(kg)0.3 タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×68 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。 埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで 厚さ(mm)(天井材)5~25 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)85
1台
8,298 税込9,128
6日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

東芝ライテックLED光源交換形ダウンライト
エコ商品
ユニット交換形DL一般形白色Φ100
グリーン購入法適合
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED 仕様ねじモーガル 材質鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白 質量(kg)0.7 直径(Φmm)139 高さ(mm)189 タイプワンタッチミニ 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.1 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
5,898 税込6,488
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可 材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白 幅(mm)1227 質量(kg)1.5 高さ(mm)53 奥行(mm)74 光源LED(昼白色) 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.5 LED寿命(時間)40000 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

東芝ライテックLED光源交換形ダウンライト
エコ商品
付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

東芝ライテックLED光源交換形ダウンライト
エコ商品
機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

東芝ライテックLED光源交換形ダウンライト
エコ商品
定格電源電圧AC100V-242V 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー、調光タイプ グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150(±2)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー付器具同士5台まで連動可能。明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります