空調・電設資材 :「定電圧 装置」の検索結果

関連キーワード
146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックTENQOO直付40形Wセンサー付き
エコ商品
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W120非調光
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.1 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠P付
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)2.7 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形プルスイッチ付き
エコ商品
定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、136.7(200V)、133.3(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)1080 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:120 質量(kg)2.7 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 区分直付 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

東芝ライテックTENQOO直付40形W230防水
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:230 質量(kg)3 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)0.9 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)2.2 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込40形W220
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:244 区分埋込 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 埋め込み寸法(mm)W:220 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W70P付
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)0.9 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W70プル
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)70 質量(kg)1.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠P付
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.7 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテック20VA昼白センサ有LED防犯灯
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付40形W230連結用
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)2 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:150 質量(kg)4 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W230プル
エコ商品
幅(mm)器具:230 質量(kg)4 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W230P付
幅(mm)器具:230 質量(kg)4 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
商社距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)122.7(100V)、122.7(200V)、119.7(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)970 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付40形W70
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)1.5 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形箱形
質量(kg)6.2 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W120調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:120 質量(kg)3.5 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:203 質量(kg)2.8 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 遮光度24° 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W70防水
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)2.3 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W230非調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)1.3 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
調光信号用端子台付、調光方式:PWM 照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 調光範囲約1%~100%
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230P付
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)2.2 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W120連結用
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.7 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W230P付
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)1.3 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W120P付
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.1 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W230調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:中角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)124(100V)、124(200V)、120.9(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)980 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付40形W120P付
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.8 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります