空調・電設資材 :「暗くなると自動点灯 ライト」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサーダウンライトです。 連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで。 センサー器具への送りは出来ません。 必ず壁スイッチをお使いください。 検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)
埋込穴(Φmm)150 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、ランプ方向↓、下面カバー付、防雨 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.9 タイプ白熱灯器具40Wクラス 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.6 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形6.9W以下(ランプ全高さ38mmまで) 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動で消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。 必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様SL端子台付、防雨、壁面専用 質量(kg)1.4 直径(Φmm)135 高さ(mm)245 タイプ下面開放 奥行(mm)251 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度 演色指数(Ra)80
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります