低天井用直付黒色LED非常灯専用形東芝ライテック当日出荷から4日以内出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.7色カバー/黒(N1.5)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
TENQOO直付20形W120P付東芝ライテック当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(2件のレビュー)当日出荷
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 公衆浴場対応シーリングライト東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否否
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)東芝ライテック(6件のレビュー)当日出荷から26日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
TENQOO直付40形反射笠東芝ライテック6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
LEDアウトドアシーリングランプ別売東芝ライテック(4件のレビュー)当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否否
LED非常灯東芝ライテック当日出荷から7日以内出荷
調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz
LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(2件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。
40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)光源寿命40000時間色温度(K)2700演色指数(Ra)83適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨照射距離(m)(最低)0.1取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ光源色電球色従来光源白熱灯器具60Wクラス
C級天井直付両面誘導灯東芝ライテック当日出荷
電池内蔵誘導灯
仕様両面材質樹脂品番公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C等級C定格電圧(V)100仕上白 マンセル値 N9.0バッテリーE01(ニッケル水素蓄電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台認定番号型式認定番号:1AS221-3173リモコンFRC-1833T(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
LEDユニットフラット形 ON/OFFセンサー ダウンライト東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否否
LED電球 ブラケット東芝ライテック5日以内出荷から14日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDダウンライト東芝ライテック当日出荷
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
LEDユニットフラット形 軒下ダウンライト東芝ライテック(1件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで厚さ(mm)(天井材)5~25光源寿命40000時間照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
TENQOO直付20形W70非調光東芝ライテック5日以内出荷から92日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDユニットフラット形 ポーチ灯東芝ライテック5日以内出荷から8日以内出荷
色温度(K)2700光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
TENQOO直付20形W120非調光東芝ライテック6日以内出荷から21日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.1区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
TENQOO直付40形Wセンサー付き東芝ライテック6日以内出荷から9日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO直付20形W230P付東芝ライテック6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ)東芝ライテック7日以内出荷から8日以内出荷
タイプ器具用部品・反射笠定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
床の間灯東芝ライテック8日以内出荷
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。
造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可材質鋼板/ホワイト幅(mm)260質量(kg)0.6高さ(mm)55タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67LEDランプ別売LED寿命(時間)40000適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
直付HACCP中天LED非常灯専用形東芝ライテック4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.8色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
低天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ170厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.9色化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)0.8(100V)1.2(200V)1.4(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V) 333.3(200V) 285.7(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
LEDビームランプ スポットライト東芝ライテック6日以内出荷から8日以内出荷
シンプルな器具で取り付け場所を選びません。
ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
TENQOO直付20形W70P付東芝ライテック6日以内出荷から8日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
フランジタイプ LEDユニットフラット形 スポットライト東芝ライテック6日以内出荷から62日以内出荷
照射方向を変えることができるスポットライト。
高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。
器具周囲から200mm以上離して取付。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可光源LED(電球色)照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)83
シーリングダウンライト東芝ライテック6日以内出荷から8日以内出荷
空間すっきり薄形なシーリングダウンライト。
環境に配慮した省エネ高効率LED搭載、ランプ交換が可能なタイプです。
別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED仕様SL端子台付質量(kg)0.3タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×68器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否可
TENQOO直付20形W230調光東芝ライテック6日以内出荷から92日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)1.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
TENQOO直付20形W230非調光東芝ライテック6日以内出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
TENQOO埋込40形W300連結左東芝ライテック6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)2.9定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
TENQOO埋込40形W300連結右東芝ライテック6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)2.9定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります