周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサーダウンライトです。
連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで。
センサー器具への送りは出来ません。
必ず壁スイッチをお使いください。
検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)
埋込穴(Φmm)150
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、ランプ方向↓、下面カバー付、防雨
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.9
タイプ白熱灯器具40Wクラス
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.6
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形6.9W以下(ランプ全高さ38mmまで)
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。